※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
くい込み管継手 サービスチーズユニオン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
1/4
注文コード
21664176
品番
DY04-02-X2
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
1/4
シール方式
シール剤なし
ねじ部
(-) シール剤なし
仕様
(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
形状
サービスチーズユニオン
ねじの種類
R
CADデータダウンロード