※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
くい込み管継手 サービスチーズユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
1/4
注文コード
21664395
品番
DY10-02S
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
1/4
シール方式
シール剤付
ねじ部
(S) シール剤付
形状
サービスチーズユニオン
ねじの種類
R
CADデータダウンロード