曜日別特売
DY10-03S くい込み管継手 サービスチーズユニオン SMC 21664422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

くい込み管継手 サービスチーズユニオン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
3/8
注文コード
21664422
品番
DY10-03S
参考基準価格(税別)¥6,630販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
3/8
シール方式
シール剤付
ねじ部
(S) シール剤付
形状
サービスチーズユニオン
ねじの種類
R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする