曜日別特売
AMF450C-06B-FV オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF450C SMC 21689003

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ AMF450C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
接続口径(06) 3/4
内容量1個注文コード21689003品番AMF450C-06B-FV
参考基準価格(税別)¥43,780販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ボディサイズ450Cねじの種類(-) Rc接続口径(06) 3/4付属品(B) ブラケットIN・OUT逆方向(-) なし材質(ゴム)フッ素ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする