曜日別特売
EB200-001T 焼結金属フィルタエレメント SMC 21701601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

焼結金属フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
エレメント(mm)Φ65×L500
公称ろ過精度(μm)1
材質(パッキン)フッ素樹脂
内容量1個注文コード21701601品番EB200-001T
参考基準価格(税別)¥25,440販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
エレメント(mm)Φ65×L500公称ろ過精度(μm)1材質(エレメント)ブロンズ使用温度範囲(℃)0~120材質(パッキン)フッ素樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする