曜日別特売
EB200-005V 焼結金属フィルタエレメント SMC 21701671

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

焼結金属フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
エレメント(mm)Φ65×L500
公称ろ過精度(μm)5
材質(パッキン)FKM
内容量1個注文コード21701671品番EB200-005V
参考基準価格(税別)¥24,860販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
エレメント(mm)Φ65×L500公称ろ過精度(μm)5材質(エレメント)ブロンズ使用温度範囲(℃)0~120材質(パッキン)FKM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする