曜日別特売
EB200-020N 焼結金属フィルタエレメント SMC 21701714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

焼結金属フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
エレメント(mm)Φ65×L500
公称ろ過精度(μm)20
材質(パッキン)NBR
内容量1個注文コード21701714品番EB200-020N
参考基準価格(税別)¥22,590販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
エレメント(mm)Φ65×L500公称ろ過精度(μm)20材質(エレメント)ブロンズ使用温度範囲(℃)0~80材質(パッキン)NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする