曜日別特売
EB200-070T 焼結金属フィルタエレメント SMC 21701784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

焼結金属フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
エレメント(mm)Φ65×L500
公称ろ過精度(μm)70
材質(パッキン)フッ素樹脂
内容量1個注文コード21701784品番EB200-070T
参考基準価格(税別)¥23,380販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
エレメント(mm)Φ65×L500公称ろ過精度(μm)70材質(エレメント)ブロンズ使用温度範囲(℃)0~120材質(パッキン)フッ素樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする