ED801S-X40T FGHシリーズ用 メンブレンエレメントEDシリーズ SMC 21702597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGHシリーズ用 メンブレンエレメントEDシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ろ過精度(μm)0.4注文コード21702597品番ED801S-X40T
参考基準価格(税別)¥13,530販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様【エレメントサイズ記号】FGH200用ろ過精度(μm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする