FQ1010N-04-L005N-B 洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1010~) SMC 21717053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1010~)

(1件のレビュー)
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個材質(Oリング)(N) NBR接続口径(04) Rc 1/2注文コード21717053品番FQ1010N-04-L005N-B
参考基準価格(税別)¥68,810販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

・小流量のろ過(MAX.30L/min)
・工具不要。
・エレメント交換わずか60秒。

接続口径(04) Rc 1/2オプション(B) ブラケットろ過精度(μm)(005) 5材質(Oリング)(N) NBR材質(パッキン)(N) NBRエレメント型式(L) マイクロメッシュ エレメント(SUS316)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21717735
2018-06-25
用途: 交換容易な流体用小型フィルター

エレメントの交換が容易で小型のフィルターとして便利に使わせてもらってます。
通常サイズの半分(L125)があり、エレメントの種類も豊富なので多用途に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする