曜日別特売
7760-2-100 叩ける電工ドライバー ANEX 21717964

叩ける電工ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.2
先端形状プラス
軸長(mm)100
全長(mm)198
内容量1本注文コード21717964品番7760-2-100
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ガラス繊維入り強化プラスチック
叩きやすい凸形状!打撃にも耐えるリブ構造!
電気を通さない絶縁体

用途電気・通信設備工事など配電盤や機器のネジはずし作業に先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)100トラスコ品番799-0430軸径(Φmm)6.3全長(mm)198種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)42寸法F(mm)198寸法D(mm)100寸法E(mm)6.3材質(グリップ)PP、TPE寸法G(mm)42商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
注意
※ハンドル後端のプラスチック部は絶縁体ですが、本製品は絶縁ドライバーではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする