曜日別特売
BB-A009 リップストップバイクカバー ユニカー工業 21718357

※カバーを被せた全体イメージ

BB-A009 リップストップバイクカバー ユニカー工業 21718357
BB-A009 リップストップバイクカバー ユニカー工業 21718357
BB-A009 リップストップバイクカバー ユニカー工業 21718357
BB-A009 リップストップバイクカバー ユニカー工業 21718357
BB-A009 リップストップバイクカバー ユニカー工業 21718357
BB-A009 リップストップバイクカバー ユニカー工業 21718357
BB-A009 リップストップバイクカバー ユニカー工業 21718357
BB-A009 リップストップバイクカバー ユニカー工業 21718357

リップストップバイクカバー

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7L
全長(cm)約255
全高(cm)約155
高さ(cm)(テール)約140
内容量1枚注文コード21718357品番BB-A009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽くて引き裂けに強いバイクカバー
カバーの前後にロック用の穴付き(フロント側は赤、リア側は黒にしてありカバーの前後がすぐに分かります。)
ワンタッチ風飛び防止ベルト装備
縫製部分に止水テープ加工/縫い目からの雨の侵入を防ぎます。
左右ミラー付部にエアーベンチレーション付
裾しぼり機能付

サイズ7L全長(cm)約255全高(cm)約155高さ(cm)(テール)約140材質ポリエステル100%幅(cm)(テール)幅上58全幅(cm)約110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: バイクのメンテナンスに
電気・ガス・熱供給・水道業

消耗品なので取り合えず、購入しました、1年4か月でミラー部分が縫製の糸切れ、ロックを通すハトメ穴が生地の裂けが出ましたが、適当に縫ってまだまだ使います。

対象商品 : 21718305
2022-06-05
用途: 屋外でのバイクの保管

10か月で裂けはじめました。薄くて中が透けるし、耐久性に不満。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする