曜日別特売
AZM-3AJY 30安全柵 H2150 EE SUS(エスユーエス) 21719915

AZM-3AJY 30安全柵 H2150 EE SUS(エスユーエス) 21719915
AZM-3AJY 30安全柵 H2150 EE SUS(エスユーエス) 21719915

30安全柵 H2150 EE

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1個注文コード21719915品番AZM-3AJY
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
幅(mm)970質量(kg)9.2イエロー高さ(mm)2150表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする