曜日別特売
AZM-3JJY 30開き戸 H1170 R-E SUS(エスユーエス) 21720107

AZM-3JJY 30開き戸 H1170 R-E SUS(エスユーエス) 21720107
AZM-3JJY 30開き戸 H1170 R-E SUS(エスユーエス) 21720107

30開き戸 H1170 R-E

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1個注文コード21720107品番AZM-3JJY
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
質量(kg)4.9イエロー高さ(mm)1170表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする