曜日別特売
AZM-TAAY 40AZ安全ハンドル H2150L-AA SUS(エスユーエス) 21721482

AZM-TAAY 40AZ安全ハンドル H2150L-AA SUS(エスユーエス) 21721482
AZM-TAAY 40AZ安全ハンドル H2150L-AA SUS(エスユーエス) 21721482

40AZ安全ハンドル H2150L-AA

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1個色(フレーム)イエロー注文コード21721482品番AZM-TAAY
販売価格(税込)¥78,835
販売価格(税別)
71,668

ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。
ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。
危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。
万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。

高さ(mm)2150(安全柵)扉開閉方式左開きタイプ色(フレーム)イエローパネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)質量(kg)14.6セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする