SUS(エスユーエス)
40開き戸 H2150 R-11 t5
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
16日以内出荷とは
色
シルバー
イエロー
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21723835
品番
AZM-BEE
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
質量(kg)
16
色
シルバー
高さ(mm)
2150
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
PET透明t5/PET透明t5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。