AZK-304Y AZフレームキャップ(ロック)3030 SUS(エスユーエス) 21724623

AZK-304Y AZフレームキャップ(ロック)3030 SUS(エスユーエス) 21724623
AZK-304Y AZフレームキャップ(ロック)3030 SUS(エスユーエス) 21724623

AZフレームキャップ(ロック)3030

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21724623品番AZK-304Y
販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
セット内容フレームキャップ、十字穴付皿小ネジ(ステンレス)材質キャップ:ポリアミド、ネジ:ステンレス質量(g)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする