SUS(エスユーエス)
CCブラケットS60-Sキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
21724842
品番
SFK-4KM
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
セット内容
CCブラケットS-SS×1、クリーンキャッチ×1、EasyナットS(M5)×2、SEasyナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×8(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2
材質
マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)
90.5