SFK-4AL MGブラケットL80・90-S キット SUS(エスユーエス) 21726696

SFK-4AL MGブラケットL80・90-S キット SUS(エスユーエス) 21726696
SFK-4AL MGブラケットL80・90-S キット SUS(エスユーエス) 21726696

MGブラケットL80・90-S キット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード21726696品番SFK-4AL
販売価格(税込)¥1,174
販売価格(税別)
1,067
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットL80・90×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×14)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)111表面処理ダークブラウン塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする