SUS(エスユーエス)
MGブラケットS-Sキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
21726766
品番
SFK-4AH
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
セット内容
マグネットキャッチN×1、MGブラケットS-S×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2
材質
マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ
質量(g)
93.3
表面処理
ダークブラウン塗装