曜日別特売
SFK-4AT MGブラケットパネルガードSキット SUS(エスユーエス) 21726775

SFK-4AT MGブラケットパネルガードSキット SUS(エスユーエス) 21726775
SFK-4AT MGブラケットパネルガードSキット SUS(エスユーエス) 21726775

MGブラケットパネルガードSキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード21726775品番SFK-4AT
販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
セット内容マグネットキャッチJ×1、MGブラケットS50-S×1、SEasyナットS(M5)×2、袋ナットM3(ステンレス)×1、六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×12(ステンレス)×1、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)79.8表面処理ダークブラウン塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする