曜日別特売
SFK-208 TGジョイントキット60 SUS(エスユーエス) 21728753

SFK-208 TGジョイントキット60 SUS(エスユーエス) 21728753
SFK-208 TGジョイントキット60 SUS(エスユーエス) 21728753

TGジョイントキット60

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード21728753品番SFK-208
販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
セット内容TGプレート60×1、TGボルトM12×1材質TGボルトM12:SCM435、TGプレート60:SPCC質量(g)43表面処理TGボルトM12:ユニクロメッキ、TGプレート60:ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする