SFA-104L スロットキャップ S SUS(エスユーエス) 21732086

SFA-104L スロットキャップ S SUS(エスユーエス) 21732086
SFA-104L スロットキャップ S SUS(エスユーエス) 21732086

スロットキャップ S

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード21732086品番SFA-104L
販売価格(税込)¥338
販売価格(税別)
307
長さ(mm)2000ブルー材質ポリエチレン質量(g)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 他社フレームには合いませんでした
その他業種

私の確認不足でしたが、他社製のアルミフレームの溝形状には合いませんでした。
モノは悪くないですが、曲がりやすいので保管が難しいですね。
将来、何かに使うことができればよいかなと思います。

対象商品 : 21732086
2021-01-25
用途: アルミフレーム作業台に
不動産業

アルミフレームで作った電動工具作業台の不使用溝の要所に、切削粉やゴミの侵入を防ぐためと同時に、回転刃等に対する注意喚起やアクセントに色分けで使用。無機質なアルミフレームも違って見える。

対象商品 : 21732043
2020-08-18
用途: アルミフレーム の溝うめ
その他業種

隙間なく、段差もほとんど無く、キッチリ収まりました。柔らかいものかとおもっていましたが、固めのプラスチックで、2mの棒として送られてきたので驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする