SFK-K31U スロットフック SS SUS(エスユーエス) 21732314

スロットフック SS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)2.5
内容量1個注文コード21732314品番SFK-K31U
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質本体:ポリアミド、フック:ステンレス質量(g)2.5耐荷重(kg)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする