※キット内容一部
SUS(エスユーエス)
ダンパー蝶番K3040キット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
21733197
品番
SFK-D02
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
セット内容
ダンパー蝶番K×1、ダンパープレートK-A(40)×1、ダンパープレートK-B(30)×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンレス×4、六角穴付皿ボルト(M5×12)ステンレス×2、六角穴付皿ボルト(M5×15)ステンレス×2、STナットS(M5)×4、STナットL(M5)×4
材質
本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金、キャップ:ポリプロピレン、軸部:ステンレス、ダンパープレートJ:ステンレス
質量(g)
蝶番:172、ダンパープレートK-A:106、ダンパープレートK-B:66