SFK-D03 ダンパー蝶番K3045キット SUS(エスユーエス) 21733206

※キット内容一部

SFK-D03 ダンパー蝶番K3045キット SUS(エスユーエス) 21733206
SFK-D03 ダンパー蝶番K3045キット SUS(エスユーエス) 21733206

ダンパー蝶番K3045キット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード21733206品番SFK-D03
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
セット内容ダンパー蝶番K×1、ダンパープレートK-A(45)×1、ダンパープレートK-B(30)×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンレス×4、六角穴付皿ボルト(M5×12)ステンレス×2、六角穴付皿ボルト(M5×15)ステンレス×2、STナットS(M5)×4、STナットL(M5)×4材質本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金、キャップ:ポリプロピレン、軸部:ステンレス、ダンパープレートJ:ステンレス質量(g)蝶番:172、ダンパープレートK-A:106、ダンパープレートK-B:66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする