SUS(エスユーエス)
マグネットキャッチ N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21740154
品番
SFA-40A
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ
質量(g)
35
表面処理
ダークブラウン塗装
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
機構部品
アルミフレーム
アルミフレーム用その他部品
マグネットキャッチ N SUS(エスユーエス)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
参考になった
2022-06-17
「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります
フレーム
アルミフレーム用その他部品
安全柵
アルミフレーム用ボルトセット
アルミフレーム用ナット
アルミフレーム用ブラケット
シェアする
マイページ