SFK-27RS 旗蝶番4520-R(ステン)キット SUS(エスユーエス) 21741615

※キット内容一部

SFK-27RS 旗蝶番4520-R(ステン)キット SUS(エスユーエス) 21741615
SFK-27RS 旗蝶番4520-R(ステン)キット SUS(エスユーエス) 21741615

旗蝶番4520-R(ステン)キット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード21741615品番SFK-27RS
販売価格(税込)¥1,029
販売価格(税別)
935
寸法A'(mm)28.5寸法A(mm)16寸法A1(mm)64寸法A2(mm)8寸法A3(mm)11.5寸法B'(mm)30寸法B(mm)20寸法B1(mm)86寸法B2(mm)10寸法B3(mm)18.5寸法B4(mm)35寸法B5(mm)50寸法C(mm)5寸法t(mm)4セット内容旗蝶番4520-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットL(M6)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)54表面処理アルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする