曜日別特売
SFK-21L 旗蝶番SS-Lキット SUS(エスユーエス) 21741965

※キット内容一部

SFK-21L 旗蝶番SS-Lキット SUS(エスユーエス) 21741965
SFK-21L 旗蝶番SS-Lキット SUS(エスユーエス) 21741965

旗蝶番SS-Lキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード21741965品番SFK-21L
販売価格(税込)¥773
販売価格(税別)
703
寸法A(mm)16寸法A1(mm)48寸法A2(mm)8寸法B(mm)20寸法B1(mm)71寸法B2(mm)7.5寸法B3(mm)16寸法B4(mm)35寸法C(mm)5寸法t(mm)4セット内容抜差蝶番SS-L×1、十字穴付皿小ネジM5×8×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35表面処理アルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする