曜日別特売
SFB-305 固定蝶番 L40(M6) 板ナット SUS(エスユーエス) 21742236

固定蝶番 L40(M6) 板ナット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21742236品番SFB-305
販売価格(税込)¥364
販売価格(税別)
331
材質ステンレス質量(g)20寸法L(mm)55寸法A(mm)9寸法t(mm)3寸法B(mm)37寸法C(mm)M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする