SUS(エスユーエス)
上下トビラ10L-Lキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
21743076
品番
SFK-V10E
販売価格(税込)
¥21,659
販売価格(税別)
¥
19,690
バスケットに入れる
材質
板バネ部・取付部品:ステンレス、スライド部:樹脂、取付部品:SPCC、マグネット、フェライト
ストローク(mm)
800
質量(kg)
1.7