曜日別特売
SFK-2D2S 抜差蝶番3020-Lキット SUS(エスユーエス) 21743444

SFK-2D2S 抜差蝶番3020-Lキット SUS(エスユーエス) 21743444
SFK-2D2S 抜差蝶番3020-Lキット SUS(エスユーエス) 21743444

抜差蝶番3020-Lキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
表面処理無電解ニッケルメッキ
内容量1セット注文コード21743444品番SFK-2D2S
販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
寸法A'(mm)15.5寸法a(mm)13寸法a1(mm)48寸法a2(mm)7.5寸法a3(mm)12寸法b(mm)5寸法c(mm)5.5寸法d(mm)9.5寸法e(mm)4.1セット内容抜差蝶番3020-L×1、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2、STナットS(M6)×2材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)96表面処理無電解ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする