SUS(エスユーエス)
抜差蝶番3020-Rキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
表面処理
無電解ニッケルメッキ
アクリル塗装
無電解ニッケルメッキ
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21743487
品番
SFK-2D1S
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
寸法A'(mm)
15.5
寸法a(mm)
13
寸法a1(mm)
48
寸法a2(mm)
7.5
寸法a3(mm)
12
寸法b(mm)
5
寸法c(mm)
5.5
寸法d(mm)
9.5
寸法e(mm)
4.1
セット内容
抜差蝶番3020-R×1、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2、STナットS(M6)×2
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
96
表面処理
無電解ニッケルメッキ