SUS(エスユーエス)
抜差蝶番4520-Lキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
21743672
品番
SFK-2D6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A'(mm)
23
寸法a(mm)
13
寸法a1(mm)
62
寸法a2(mm)
7.5
寸法a3(mm)
18.5
寸法b(mm)
5
寸法c(mm)
5.5
寸法d(mm)
9.5
寸法e(mm)
4.1
セット内容
抜差蝶番4520-L×1、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2、STナットL(M6)×2
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
109
表面処理
アクリル塗装