SFK-2D5P 抜差蝶番4520-Rキット SUS(エスユーエス) 21743715

SFK-2D5P 抜差蝶番4520-Rキット SUS(エスユーエス) 21743715
SFK-2D5P 抜差蝶番4520-Rキット SUS(エスユーエス) 21743715

抜差蝶番4520-Rキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード21743715品番SFK-2D5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法A'(mm)23寸法a(mm)13寸法a1(mm)62寸法a2(mm)7.5寸法a3(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)5.5寸法d(mm)9.5寸法e(mm)4.1セット内容抜差蝶番4520-R×1、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2、STナットL(M6)×2材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)109表面処理アクリル塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする