SUS(エスユーエス)
抜差蝶番L45-L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
表面処理
無電解ニッケルメッキ
アクリル塗装
無電解ニッケルメッキ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21743907
品番
SFA-2N8
販売価格(税込)
¥847
販売価格(税別)
¥
770
バスケットに入れる
寸法A(mm)
46
寸法A1(mm)
83
寸法A2(mm)
18.5
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
6.5
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
4.4
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
144
表面処理
無電解ニッケルメッキ