SFK-2N2P 抜差蝶番SS-Lキット SUS(エスユーエス) 21744275

SFK-2N2P 抜差蝶番SS-Lキット SUS(エスユーエス) 21744275
SFK-2N2P 抜差蝶番SS-Lキット SUS(エスユーエス) 21744275

抜差蝶番SS-Lキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
表面処理アクリル塗装
内容量1セット注文コード21744275品番SFK-2N2P
販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
寸法A(mm)26寸法A1(mm)41寸法A2(mm)7.5寸法B(mm)5寸法C(mm)5.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.1セット内容抜差蝶番SS-L×1、六角穴付低頭ボルトM5×8(ステンレス)×4、STナットSS(M5)×4材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)88表面処理アクリル塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする