SUS(エスユーエス)
抜差蝶番SS-R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
表面処理
無電解ニッケルメッキ
アクリル塗装
無電解ニッケルメッキ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21744302
品番
SFA-2N1
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
寸法A(mm)
26
寸法A1(mm)
41
寸法A2(mm)
7.5
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
5.5
寸法D(mm)
9.5
寸法E(mm)
4.1
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
88
表面処理
無電解ニッケルメッキ