曜日別特売
SFK-2A4 平型蝶番L45(M6)キット SUS(エスユーエス) 21744494

SFK-2A4 平型蝶番L45(M6)キット SUS(エスユーエス) 21744494
SFK-2A4 平型蝶番L45(M6)キット SUS(エスユーエス) 21744494

平型蝶番L45(M6)キット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード21744494品番SFK-2A4
販売価格(税込)¥1,161
販売価格(税別)
1,055
寸法A(mm)47寸法A1(mm)80寸法A2(mm)16.5寸法B(mm)43寸法B1(mm)63寸法B2(mm)10寸法C(mm)6寸法D(mm)6.1寸法R(mm)6.1寸法t(mm)4.5セット内容平型蝶番L45(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)72.5表面処理アルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする