曜日別特売
17-6500 サンドテップ 滑り止め 土足用ノンスリップテープ カットタイプ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 21748292

 

17-6500 サンドテップ 滑り止め 土足用ノンスリップテープ カットタイプ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 21748292
17-6500 サンドテップ 滑り止め 土足用ノンスリップテープ カットタイプ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 21748292
17-6500 サンドテップ 滑り止め 土足用ノンスリップテープ カットタイプ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 21748292

サンドテップ 滑り止め 土足用ノンスリップテープ カットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1袋(10枚)注文コード21748292品番17-6500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850

耐水性、耐熱性が高いため、水回りのスリップ防止に最適です。(湯温100℃程度、但し常時は不可)
防カビ・抗菌仕様で衛生的です。

用途
一般ビル、工場屋内外の階段やビルの出入口、工作機械回り、水処理場などの床面
バス、フォークリフト、航空機などのステップ、建築現場など高所作業の足場
レストランなどの厨房、トイレ
水処理施設・上下水道施設、その他水を多く使う施設(水産試験所、水族館、魚市場など)
その他、水や油ですべりやすい箇所
グリーンタイプ土足用寸法(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応全厚(mm)0.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※人造砥粒を使用していますので、素足で踏む場所に貼らないでください。
※接着面にゴミヤ油分、水分が付着している場合は接着力が弱くなり、はがれることがありますので十分注意してください。
※サンドテップは完全に危険を除去するものではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする