曜日別特売
GFJ-036 45°コネクタアウター型N-S SUS(エスユーエス) 21749035

GFJ-036 45°コネクタアウター型N-S SUS(エスユーエス) 21749035
GFJ-036 45°コネクタアウター型N-S SUS(エスユーエス) 21749035

45°コネクタアウター型N-S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21749035品番GFJ-036
販売価格(税込)¥365
販売価格(税別)
332

GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を45°に連結できるコネクタです。

材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする