GFK-F13 GF S 5本セット SUS(エスユーエス) 21749148

GFK-F13 GF S 5本セット SUS(エスユーエス) 21749148
GFK-F13 GF S 5本セット SUS(エスユーエス) 21749148

GF S 5本セット

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可特別運賃9日以内出荷とは
長さ(mm)1000
内容量1セット(5本)注文コード21749148品番GFK-F13
販売価格(税込)¥1,803
販売価格(税別)
1,639

外寸19mmのフレームです。

長さ(mm)1000材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21749148
2021-02-03
用途: 家庭用

ホームセンターで買うより安くて良いです。長さもホムセンより若干長いのでカット利用で使いやすい。

対象商品 : 21749148
2020-02-15
用途: とび棒
農・林・水産業

長さが明記されていないとんでもない商品
5㎝がと説くのやら2メートルが届くのやら
分かりません

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
ご不明な点は、購入前に問合せ窓口をご利用いただければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする