GFN-542 Φ100キャスターM16ブレーキ SUS(エスユーエス) 21749857

GFN-542 Φ100キャスターM16ブレーキ SUS(エスユーエス) 21749857
GFN-542 Φ100キャスターM16ブレーキ SUS(エスユーエス) 21749857

Φ100キャスターM16ブレーキ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21749857品番GFN-542
販売価格(税込)¥1,562
販売価格(税別)
1,420

フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。

寸法D(mm)Φ100寸法E(mm)32寸法H(mm)126寸法L(mm)40ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする