曜日別特売
GFN-502 Φ100固定キャスター SUS(エスユーエス) 21749936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GFN-502 Φ100固定キャスター SUS(エスユーエス) 21749936
GFN-502 Φ100固定キャスター SUS(エスユーエス) 21749936

Φ100固定キャスター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
質量(g)873
耐荷重(N)1200
内容量1個注文コード21749936品番GFN-502
販売価格(税込)¥1,684
販売価格(税別)
1,531

グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。

寸法A(mm)90寸法B(mm)90寸法D(mm)Φ100寸法E(mm)35寸法H(mm)132寸法P(mm)11寸法X(mm)68寸法Y(mm)68ブレーキ自在無材質(本体)スチール質量(g)873材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)耐荷重(N)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする