SUS(エスユーエス)
Φ100固定キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)
930
873
831
耐荷重(N)
930
720
1200
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21749945
品番
GFN-503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
キャスターフィックス専用のキャスターです。
寸法D(mm)
Φ100
ブレーキ
固定
材質(本体)
スチール
質量(g)
930
材質(車輪)
ゴム
耐荷重(N)
930