SUS(エスユーエス)
シューター 3列3段
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21751984
品番
GFM-C03
販売価格(税込)
¥181,668
販売価格(税別)
¥
165,153
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1620×1116×1500
棚段数
3
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
1620
構成
(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×8、(スライド部)コロコン・コロコンフック