SUS(エスユーエス)
パネル用キャッチ スイッチ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21752587
品番
GFQ-000
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
樹脂パネルトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付の取付キットです。
マグネット吸着力29.4N
スイッチ仕様:扉閉時ON
付属品
コネクタ ピースL×1、パーツホルダ L6 6×1、マグネットキャッチリミット付×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M4)×2、十字穴付皿小ネジM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボルトM4×22(3価クロメートメッキ)×2、平ワッシャーM4(3価クロメートメッキ)×2、袋ナットM3(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
材質
(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT
質量(g)
143