曜日別特売
GFN-564 フレームキャスターNΦ50 SUS(エスユーエス) 21753506

フレームキャスターNΦ50

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
質量(g)180
内容量1個注文コード21753506品番GFN-564
販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。

寸法D(mm)Φ50寸法E(mm)21寸法H(mm)70寸法L(mm)38.5ブレーキ材質(本体)スチールゴム質量(g)180材質(車輪)ウレタン適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21753515
2021-07-12
用途: バーベキューの台座に
医療・福祉・介護関連業

パイプにズレ図に挿入、しっかり固定できるので大満足です。同じような種類が多く、28mmのパイプにあわないもの、ウレタンでないものと説明をもっと具体的にあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする