※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアドライヤ用配管アダプタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
おねじ側:NPT1、めねじ側:Rc1
注文コード
21753566
品番
IDF-AP604
参考基準価格(税別)
¥13,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
管接続口径
おねじ側:NPT1、めねじ側:Rc1
ねじの種類
おねじ側:NPT1、めねじ側Rc1
入数
1セット2個
もっと見る