GFN-572 フレームキャスターNΦ65 SUS(エスユーエス) 21753567

フレームキャスターNΦ65

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
質量(g)220
ブレーキ
耐荷重(N)400
材質(車輪)ウレタン
内容量1個注文コード21753567品番GFN-572
販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
998

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。

寸法D(mm)Φ65寸法E(mm)24寸法H(mm)87.5寸法L(mm)38.5ブレーキ材質(本体)スチールゴム質量(g)220材質(車輪)ウレタン適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする